イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-16080B3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08249757
品番
BJ153-16080B3
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.98
B
80
タイプ
フェノール樹脂製
F
17
D
19
C
38
寸法H(mm)
max.:176
E
18
G
65
J
32
K
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
突出量max.〜min.:16600〜26000