N-TG1S エネループ充電器セット SANYO 08249832

N-TG1S エネループ充電器セット SANYO 08249832 N-TG1S エネループ充電器セット SANYO 08249832 N-TG1S エネループ充電器セット SANYO 08249832

エネループ充電器セット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08249832 品番N-TG1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

充電して繰り返し使える&使い終わったらリサイクルへ。
自然放電を抑えた仕様なので買ってすぐに使えます。
約1000回繰り返し使える。
デジカメでもパワフルに使え、懐中電灯やリモコン、電子辞書やトランシーバーなど色んな機器に使えます。
つぎ足し充電OK。
低温にも強く、-10℃ でもパワーは長持ち。

セット内容
単3形・単4形兼用充電器:NC-TG1×1台
単3形エネループ:HR-3UTG×4本
充電時間(時間)
単3形エネループ:約7
単4形エネループ:約6
充電入力電源(V)AC100-120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×29×110 蓄電池タイプ充電式ニッケル水素電池 1.2V 充電器質量(g)約120(電池別) 容量電池:単3-標準2000mAh・最小1900mAh、単4-標準800mAh・最小750mAh タイプ(電池)単3、(充電器)単3・単4兼用 仕様前面部上下スライド式(充電器) トラスコ品番334-4380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09976321
2009-10-28
用途:
MP3プレーヤー、家庭用品等
有限会社 油谷建築 様

パワーがあって、1,000回も繰り返し充電できるのでかなりお得感があります。ほかのサイズも買い揃えようと思います。

対象商品:
08249832
2008-10-06
用途:
リモコンなど

使い捨ての電池はたくさん持ってるんですが、使い切ったら全部これに買い換えていきたいです。充電器も充電池もデザインが良いので気に入りました。

対象商品:
08249841
2008-07-14
用途:
仕事用
貝工房take 様

仕事でデジカメを頻繁に使用しますので、電池代が馬鹿にならず何とかしたいと思い購入しました。思った以上に良い!
一度充電すると通常のアルカリ電池より全然持ちが良いです。安いのですぐ元が取れます。おすすめです!

対象商品:
08249832
2008-05-09
用途:
クレーン操作盤の電池交換に

パワーも申し分なく、継ぎ足し充電出来るため現場の作業後に気にせず充電が出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする