ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-10001C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08250125 品番BJ350-10001C
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。

A65 B25 LM10×1.5 深さ15 H24.6 タイプフェノール樹脂製 F25 D52 C42 E19 G20 J27.7 P10 K15 NM10 締付トルク(N・m)1.5 Q36 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする