イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-08001C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250150
品番
BJ350-08001C
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
50
B
22
L
M8×1.25 深さ15
H
21.1
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
47
C
37
E
16
G
20
J
25
P
10
K
10
N
M8
締付トルク(N・m)
1.2
Q
30
M
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応