イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-12001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250238
品番
BJ351-12001
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
50
B
26
L
M12×1.75-30L
H
8
タイプ
フェノール樹脂製
F
28.1
D
70
C
60
E
16
G
42.1
J
M12×1.75
K
M12×1.75 深さ24
締付トルク(N・m)
22
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
15〜30
保持力(N)
9000