イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター コンパクトワークサポーター BJ360 BJ360-10001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250265
品番
BJ360-10001
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
8
L
16.3
H
M10×1.5
質量(g)
72
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
6
C
22
E
4
G
17
J
M5×0.8-20L
K
20
M
M4×0.7-6L
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
1.8〜3.0
保持力(N)
300