ボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-12001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08250640 品番BJ762-12001
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂 B30 質量(g)103 F30 D7.5 C21 寸法H(mm)(h9)12 E39 G14 JM12×1.75 KC型12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする