曜日別特売
PC-4SF 重力式カップ アネスト岩田 08250916

重力式カップ

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個カップ容量(mL)400取付ネジ径スプレーガン:G1/4注文コード08250916品番PC-4SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
塗料供給方式重力式取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50・100・101・71・61、LPH-100・101、RG-3L(フリーアングル)取付ネジ径スプレーガン:G1/4カップ容量(mL)400質量(g)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03386162
2022-09-06
用途: 釉薬ので施釉
有限会社玉堂窯元製造業

ステンレス製なのでしっかりしていて液漏れもなく安心して使えます。

対象商品 : 02129197
2022-04-20
用途: 自動車塗装用
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレーガンと一緒に購入しましたが良いものは良いですね。

対象商品 : 03386187
2020-12-21
用途: 塗装作業時

今までは400mlを使用していたが
何度も足さなくてはいけないので購入
600mlは便利で良い。
商品がすぐに届いて良かった。

対象商品 : 02129197
2018-07-02
用途: 塗装
医療・福祉・介護関連業

アネスト製品の愛用者です。この材質で500mlがあれば即、買います。

対象商品 : 02129197
2016-12-08
用途: 簡易ブースにて小物を塗装・・・
自動車・二輪車・自転車関連業

しかし、スプレーガンとカップなどは安物を買うとすぐに壊れてしますので、しっかりとしたメーカー品を購入するべきだと思い満足していあmす。

対象商品 : 03386196
2015-10-15
用途: 高粘度塗料吹き付け

口径の大きなガンに付けられるカップを探していました。
本当は足付きが良かったのですが足付きがなかったのでこちらにしました。
使用感は今のところ悪くないです。

対象商品 : 02129197
2015-09-30
用途: ホビー 物つくりなどなど
農・林・水産業

本体がアルミ仕様のため軽くカップ容量も大きいのを購入したけれど用途に応じて
塗料の量を多くしたり少な目で作業が出来るから丁度 良いね

1が参考にしています
対象商品 : 03386171
2015-09-17
用途: プロップスなど小さな物や小さい範囲での塗装

ステンレスなので掃除もしやすく岩田商品なので安心して使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする