イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250947
品番
BJ740-12001
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
18
B
26
質量(g)
34
D
19
C
3
E
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応