※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU-M 1/2ton(60型) U字溝竪吊クランプ マシンタイプ 三木ネツレン 08250961 CU-M 1/2ton(60型) U字溝竪吊クランプ マシンタイプ 三木ネツレン 08250961 CU-M 1/2ton(60型) U字溝竪吊クランプ マシンタイプ 三木ネツレン 08250961

U字溝竪吊クランプ マシンタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08250961 品番 CU-M 1/2ton(60型)
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

機械吊り専用のマシンタイプ。
ハンドタイプと共通した竪吊りのほか、引き起こしや横吊りにも使用できます。

用途
U字溝・フリュームなどの施工現場で
トラックの積み下ろしに
クレーン等による布設工事に
手作業による位置決め、微調整に
使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)20〜60 質量(kg)6.6 寸法H(mm)215 寸法B(mm)315
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06397614
2013-10-19
用途:
U字溝600の据付作業
ミドリ環境 様

少し雨に濡れただけで、サビが浮いてきました。
値段の割には使える商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする