ボルト&ナット フランジナット(球面型) BJ741 BJ741-12011

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08251017 品番BJ741-12011
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
材質フェノール樹脂 B26 質量(g)34 FM12×1.75 D19 C5 ER30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする