イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-10101N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08251200
品番
BJ750-10101N
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
36
B
20
H
4
質量(g)
90
F
8
D
30
C
28
E
14
G
M10×1.5
J
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応