イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-20025-F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08251419
品番
BJ735-20025-F
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂
A
29
B
28
質量(g)
82
F
13.5
D
31.5
C
30
E
M20×2.5
許容荷重(N)
57000