KIC0408 ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408 イマオコーポレーション 08252767

KIC0408 ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408 イマオコーポレーション 08252767
KIC0408 ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408 イマオコーポレーション 08252767
KIC0408 ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408 イマオコーポレーション 08252767

ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08252767品番KIC0408
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。

材質フェノール樹脂H8質量(g)7適合ツールHDM4寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする