ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08252846 品番KIC1014
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。

材質フェノール樹脂 H14 質量(g)17 適合ツールTWM10 寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする