イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-06001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253056
品番
BJ650-06001
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
適合
ナチュラルサポーター:BJ350-06001
A
32
B
12
L
5
H
4
質量(g)
75
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
16
C
22
E
20
G
48
J
12
K
5.5
M
M6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニット取付位置
遠隔操作ユニットA1(推奨):66