イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-08001
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253081
品番
BJ650-08001
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
適合
ナチュラルサポーター:BJ350-08001
A
32
B
12
L
6
H
4
質量(g)
100
タイプ
フェノール樹脂製
F
34
D
19.2
C
27
E
20
G
57
J
15
K
5.5
M
M8×1.25-40L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニット取付位置
遠隔操作ユニットA1(推奨):81