イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-16002
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253099
品番
BJ650-16002
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
適合
ナチュラルサポーター:BJ351-16001
A
44
B
16
L
10
H
5
質量(g)
335
タイプ
フェノール樹脂製
F
50
D
43.7
C
54
E
30
G
86
J
20
K
9
M
M12×1.75-60L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニット取付位置
遠隔操作ユニットA1(推奨):95