イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-10002
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253117
品番
BJ650-10002
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
適合
ナチュラルサポーター:BJ351-10001
A
44
B
16
L
8
H
5
質量(g)
240
タイプ
フェノール樹脂製
F
45
D
30.7
C
40
E
30
G
76
J
18
K
9
M
M10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニット取付位置
遠隔操作ユニットA1(推奨):79