ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12490

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08253196 品番BJ830-12490
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。

材質スチール 質量(g)320 寸法L(mm)490 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM12×1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする