ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-16010

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08253300 品番BJ830-16010
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。

材質スチール 質量(g)1220 寸法L(mm)1000 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM16×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする