ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10320

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08253309 品番BJ830-10320
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。

材質スチール 質量(g)145 寸法L(mm)320 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする