イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253406
品番
HDM4
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合
キーロックインサート:KIC0408・KIC0408-SUS
材質
フェノール樹脂
d
3
L
42.5
質量(g)
18
L1
7.5
D
11
D1
7.8