イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM24
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253440
品番
HDM24
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
適合
キーロックインサート:KIC2433・KIC2433-SUS
材質
フェノール樹脂
d
20.4
L
45
質量(g)
270
L1
10
D
36
D1
32.9