イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253449
品番
HDM10
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
適合
キーロックインサート:KIC1016・KIC1016-SUS
材質
フェノール樹脂
d
8.1
L
42.5
質量(g)
64
L1
7.5
D
19
D1
15.8