イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM TWM10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253458
品番
TWM10
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
適合
キーロックインサート:KIC1014・KIC1014-SUS
材質
フェノール樹脂
d
8.1
L
42.5
質量(g)
51
L1
7.5
D
17
D1
13.9