クランプ&ストッパー 薄型カムサイドクランプ QLSCL-NR QLSCL15NR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08253668 品番QLSCL15NR
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・ワークの浮き上がり防止機能付き。

d8.2 W70 L50 タイプフェノール樹脂製 L146 L222 H39 H115 P55 H45 W160 W212 寸法H5(mm)7 W310 クランプ力(kN)6 許容締付トルク(N・m)27 クランプ機構スパイラルカム角度4°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする