イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253686
品番
BTK30A-20
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L
20
H
23
質量(g)
24
タイプ
フェノール樹脂製
D
32
S
11
D1
19
材質(ねじ部)
スチール製
M
M8×1.25
ねじの呼び
M8