スナップクランプ スナップクランプ(ダウンタイプ) QLSND QLSND30-03

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08253738 品番QLSND30-03
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。

R5.3 A20 B8 L32.5 H42 タイプフェノール樹脂製 F12 D48.5 C22.5 E98 G6 J30 K10 寸法P(mm)max.:158 N6.4 Q53 M6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする