イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンタイプ) QLSND QLSND30-06
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253765
品番
QLSND30-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R
5.3
A
20
B
8
L
32.5
H
42
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
48.5
C
22.5
E
98
G
6
J
30
K
10
寸法P(mm)
max.:158
N
6.4
Q
53
M
6
RoHS指令(10物質対応)
対応