スナップクランプ スナップクランプ(ストレートタイプ) QLSNS QLSNS28-05

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08253790 品番QLSNS28-05
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。

A20 B35 L33 H22 タイプフェノール樹脂製 F63 D28 C40 E12 G5 J5.5 P50° K5 寸法M(mm)max.:133 N101 Q50° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする