イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター 横型ナチュラルサポーター BJ351-A BJ351-08001A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08254210
品番
BJ351-08001A
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
12
B
30
L
10
H
13
タイプ
フェノール樹脂製
F
35
D
19
C
15
S
5
E
5
G
24
J
11〜18
P
16.5
K
13
N
5.5
Q
18
M
M8×1.25 深さ16
RoHS指令(10物質対応)
対応