イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT08
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08255305
品番
TCDNUT08
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R
12
W
15.3
H
12.8
質量(g)
17.1
タイプ
フェノール樹脂製
D
18
M
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応