イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08255321
品番
TCDNUT10
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R
14
W
18.2
H
12.1
質量(g)
19.1
タイプ
フェノール樹脂製
D
20
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応