イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT04
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08255330
品番
TCDNUT04
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R
7
W
7
H
5.2
質量(g)
1.3
タイプ
フェノール樹脂製
D
8
M
M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応