イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT05
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08255339
品番
TCDNUT05
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R
9
W
9
H
6.7
質量(g)
2.7
タイプ
フェノール樹脂製
D
10
M
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応