イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08255348
品番
TCDNUT12
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R
16
W
20
H
14.8
質量(g)
27.8
タイプ
フェノール樹脂製
D
23
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応