イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ06-M06-36
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08255409
品番
REJ06-M06-36
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様
許容傾斜角(θ):29°
材質
フェノール樹脂
T
9
L
21
H
36
質量(g)
4
D
20
H1
46
寸法T1(mm)
7
M
M6×1
最大許容トルク(N・m)
ネジ:0.5、ボール:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ねじ深さ(mm)
15