イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08255698
品番
RPC-M6
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d
8.5
H
12
質量(g)
2
タイプ
フェノール樹脂製
D
15
D1
10
H1
4