ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0912-BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08256441 品番QCSPL0912-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。

d12 W51 H69 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 L112.5 P17 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)26 寸法M1(mm)M5 適合シャフト径(Φmm)h7:12 保持トルク(N・m)5 スライド荷重(N)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする