マスダ
マスダの エプロン
マスダの ミドルエプロン
シワシワエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
総丈(cm)
90
注文コード
08257658
品番
WAO-48
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色・総丈
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン100% オックス
色
ベージュ
機能
撥水・防水
総丈(cm)
90
裾廻り(cm)
105