※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
WC型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
色
ホワイト
仕様
網あり
注文コード
08258796
品番
UK-WCEN150SFD-WH
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・色・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
上下開口型の吹き抜け形状となっており強風時でも換気性能を損なわない耐外風仕様の換気フードです。防火ダンパー仕様です。
仕様
網あり
材質
ステンレス
色
ホワイト
寸法E
77
寸法D
80
寸法F
27
寸法G
63
寸法A
232
寸法B
145
寸法C
160
寸法H
214
呼び径(Φmm)
150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜22までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量23以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜22までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量23以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜22までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量23以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300