パネル・梁吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 クランプ範囲(mm)80〜100・100〜120・120〜140・140〜160・160〜180(5段階調整式) 注文コード08264952 品番PTC250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はクランプ範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)、ツーバイシックス(2×6)住宅パネルの吊上げ施工に最適です。
木質梁にも最適
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。
吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。
パネル等の厚みに合せてクランプ範囲5段階調整式。
遠隔操作で締付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)
片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムパッドを片面に装着。

クランプ範囲(mm)80〜100・100〜120・120〜140・140〜160・160〜180(5段階調整式) トラスコ品番321-0456 質量(kg)5.8 容量(kg)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする