分別-418 廃棄物分別標識(産業) 日本緑十字社 08275732

廃棄物分別標識(産業)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容発泡スチロール 注文コード08275732 品番分別-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は文字内容など40種類から選べます 他の種類を見る

『廃棄物処理法』
生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。
「廃棄物処理法」
生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。

文字内容発泡スチロール 寸法(mm)200×200×1 仕様3mmΦ穴×4 種別産業 分別 材質ラミPET 区分廃棄物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02517067
2018-02-21
用途:
廃棄物置場の分別

廃棄物置場のエリア規模に対し丁度良い適切な大きさでした。機会があれば再度購入します。

対象商品:
02517085
2017-05-29
用途:
識別・分類表示

分類項目毎に色分けで明確に表示され、掲示も手軽に使用できるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする