TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ステップドリル 樹脂用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08276527
品番
NMS-55P
参考基準価格(税別)
¥25,970
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
樹脂材の穴径拡大・修正に
配管仮設・雨樋の穴あけに
パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能
T字配管は、接着剤でOK
仕様
充電ドリル対応
トラスコ品番
287-1815
材質
SUJ-2(高炭素鋼)
質量(g)
42.0
段数
10
シャンク径(Φmm)
6.35(六角軸)
段幅(mm)
2.5(5)
穴あけ寸法(Φmm)
40、45、50、55