TRUSCO
TRUSCOの ホールソー・コアドリル
TRUSCOの ホールソー
TRUSCOの ホールソー関連商品
TSLカッター用センタードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08276633
品番
TSL-660
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SKH51
適合サイズ
20〜34
ドリル径(Φmm)
6
ドリル長(mm)
60
質量(g)
13
トラスコ品番
277-5298