TSLカッター用センタードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08276667 品番 TSL-885
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質SKH51 適合サイズ47〜150 ドリル径(Φmm)8 ドリル長(mm)85 質量(g)26 トラスコ品番277-5310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする