TCLカッター用センタードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08277656 品番TCL-560
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
ドリル径(Φmm)5 トラスコ品番277-5328 材質SKH51 質量(g)15 ドリル長(mm)60 適合サイズ15〜34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする