C-41 ドリルケース TRUSCO 08279101

ドリルケース

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)198 収納サイズ6.0〜10.0mm 0.1mmとび 注文コード08279101 品番C-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,560
この商品は長さ・収納サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。
積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。
C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。

材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂 収納サイズ6.0〜10.0mm 0.1mmとび 収納本数(本)41 長さ(mm)198 幅(mm)154 総高さ(mm)48 用途ドリルやタップの収納に。 トラスコ品番120-0861

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
ドリルの刃の収納
株式会社三陽 様 (製造業)

今まで使用していた物が痛んできたので、この商品に交換しました。使い勝手が良い商品です。

対象商品:
08279126
2025-04-24
用途:
電気工事 制御盤等取付
その他業種

C21を購入大変使いやすい。どれを使えばいいのか一目瞭然のところが良い。
改良して欲しいところ 10.3のキリはほとんどホームセンターで見かけない為10.5のキリが入るようにしたらもっと良くなると思います。

対象商品:
08279126
2022-01-09
用途:
組立作業ライン改善、修理の時
その他業種

タップ、ドリルは改善、手直しの際に必需品であるのですが置き場がなく適当な箱やタッパーにごちゃ混ぜで保管しており、その都度探していて、刃物故手を切りそうになることや、折れたり欠けたりしたもの、同じ径の刃物が複数入っていたりと不自由でした。一括管理出来て探す手間が省けて良かったです。ちょっと惜しいのはロングドリル、ロングタップが入らないことですか。

1人が参考にしています
対象商品:
08279092
2022-03-24
用途:
金属加工時に。

現場に、ドリルビットを、持って行くときに、便利です。ポンチが、はいれば、満点です。

対象商品:
08279092
2022-02-19
用途:
部品加工時
タニグチエンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作りが綺麗でがたがなく気持ちよく使える。キリを
差しこむサイズも良い。探していたクオリティーだ。

対象商品:
08279117
2020-03-06
用途:
60本入りますね。

昔、1.1mmから6.0mmまで60本入るものを購入して40年使ってますが、もう一個必要で探しているとこれがありました。重宝します。

対象商品:
08279092
2020-04-19
用途:
ドリルを買い足した為に購入

ドリルを13mmまで買い足したのでこれに引っ越しました。おまけのケースと違って素晴らしい出来ですね。開閉のし易さが全然違います。ドリル格納時の高さは各列毎に太さに関係無く揃う仕様です。

対象商品:
08279092
2019-07-30
用途:
キリの整理用に
サービス業

古いケ-スが壊れたのでしっかりしたドリルケ-スを探していました。長持ちしそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする