CHS8 ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO 08279573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHS8 ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO 08279573
CHS8 ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO 08279573

ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)ねじ寸法MM8注文コード08279573品番CHS8
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。
防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。

用途
各種搬送機械部品。
各種工作機械部品。
FA機器。
包装機械部品。
繊維機械部品。
農機具機械部品。
ロボット部品。
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)12寸法C(mm)9.00寸法D(mm)24寸法L3(mm)12寸法L4(mm)48寸法W(mm)14寸法d(mm)8寸法dk(mm)15.8寸法h1(mm)36ねじ寸法MM8トラスコ品番277-4691質量(g)47タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150基本静定格荷重(kN)11.60基本動定格荷重(kN)7.10質量(1箱あたり)(g)47内径公差(μm)+0~-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08279485
2025-03-04
用途: 自動車
その他業種

2個購入しましたが、いきなり片方だけガタがあり、使わずにゴミ箱いきしました
残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする